電源を屋外に設置する場合にご使用ください。
長さ(mm)340
幅(mm)120
質量(kg)1
高さ(mm)78
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
質量(kg)0.3
種類LED投光器取付部品
本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
安全機能を搭載した電源ボックス
人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。
質量(kg)19
消費電力(W)最大約36
構造防雨型
出力電圧(V)DC3.5~14
入力電圧(V)AC100
適合器具YYY86503K
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
質量(g)約390
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3
電力(W)容量最大800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37
電流容量(A)最大10
適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
1箱
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用
種別EV充電設備用電源分岐ボックス
材質プラスチック製
電源単相3線式 100/200V用
深さ(mm)202
保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。
縦(mm)421
横(mm)432
ケーブル長(m)2mコード付
タイプマグネット付
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付
質量(kg)2.7
定格入力電圧(V)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
色ブラック(ブラックつや消し仕上げ)
タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)14
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
配光角度(°)39
光色温白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
定格光束(Lm)953
調光の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)20
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)2.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)66.5
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
光束(Lm)器具:5840
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
用途床用配線器具
仕様接地 2P15A125V
質量(kg)1.1
キャブタイヤケーブル(m)3
舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
仕様C型20A 125V コンセント3コ付
種別舞台・演出用照明器具 関連商品
仕上ブラック仕上
回路数3回路
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
幅(mm)117
質量(kg)1.3
取付壁直付型・据置取付
高さ(mm)172
奥行(mm)82
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)8.6
構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級IP66
色温度(K)(フル点灯時)6000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)2.8
取付壁直付型
種類フラッドタイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3.1
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ・取付自在タイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6
取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)ステンレス
タイプ水中・屋外兼用
電圧(V)DC3~4
消費電力(W)1
構造水中型・耐塵型
全光束(Lm)40
保護等級IP68
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)40
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10
適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色電球色
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売
首振角度(°)45
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売
適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094
色黒
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売
適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094
色黒
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92351 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9
種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
取付据置型(据置取付専用)
高さ(mm)160
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)10.3
入力電圧(V)DC24.9
制御DMX512
保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)
光源LED(赤緑青黄) 5粒
色温度(K)3000相当(フル点灯時)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作温度(℃)-20~35
光色電球色
耐風速(m/s)60仕様
調色の可否○
関連キーワード