「電球 投光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
消費電力(W)240
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
電源電源別置型
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
首振角度(°)90
直下近接限度(cm)30
適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
取付面位置天井面取付専用
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式配線ダクト取付型
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用
色プラスチックセード:乳白つや消し
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換可能
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
色プラスチックセード:乳白つや消し
取付壁面・天井面・据置取付専用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換可能
電圧(V)AC100
仕様ボルト取付仕様
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
構造防湿型・防雨型
首振角度(°)115
保護等級IP43防湿
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
パッキン防湿強化パッキン採用
パネルテフロン膜付ガラス(透明)
取付面位置壁面・天井面取付可能
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様照射方向可動型
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)0.7
奥行(mm)103
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
仕様照射方向可動型
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)0.7
奥行(mm)103
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
LED交換不可
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
調光の可否否
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)109.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1885
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2975
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:7575
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3190
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1830
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)4.5
色【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)147
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
可動範囲上下90度、回転方向360度
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1925
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
消費電力(W)7.4
色【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)147
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)71.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1230
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1940
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2075
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1190
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)17.2
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
全光束(Lm)1340
保護等級IP23
色温度(K)5000
LED色昼白色(彩光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)77.9
光源寿命40000時間
配光角度(°)54(狭角タイプ)
明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)85
パネル強化ガラス
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)17.2
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命40000時間
配光角度(°)13(狭角タイプ)
明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当
耐風速(m/s)60
パネル強化ガラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ