「電球100形 led」の検索結果
長さ(mm)119
質量(g)128
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)12.5
全光束(Lm)1520
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.209
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
消費電力(W)9.6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED交換不可
入力電流(A)0.17
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)760
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)0.5
径(Φmm)125
直下近接限度(cm)50
埋込高(mm)159
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光源色電球色
色温度(K)2700
埋込高(mm)80
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
消費電力(W)9.3
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)144
高さ(mm)105
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
LED交換不可
入力電流(A)0.14
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)628
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)11.1
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.5
LED交換不可
入力電流(A)0.114
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)395
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
枠の色ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
入力電流(A)0.14(100V時)
光束(Lm)760
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
消費電力(W)25.8
電圧(V)AC100
仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品
材質引掛シーリング方式
幅(mm)□300
質量(kg)1.3
高さ(mm)1500
全高(mm)3000
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.9
入力電流(A)0.43
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)2965
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
消費電力(W)7.4
色【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)147
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)11.1
電圧(V)100
仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式)
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.6
LED交換不可
入力電流(A)0.114
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)595
演色指数(Ra)95
調光の可否可
口金E26
定格消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.123
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
消費電力(W)7.9
電圧(V)AC100
仕様集光タイプ/送り用端子台付
材質プラスチックカバー(ブラック)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)135
高さ(mm)41
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
LED交換不可
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)780
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
口金E26
定格消費電力(W)8.5
光色電球色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.13
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)9.7
電圧(V)100
仕様集光タイプ/照射方向可動型
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.7
LED交換不可
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)550
演色指数(Ra)95
調光の可否不可
電圧(V)AC100
質量(kg)0.3
取付方式直付型
取付面位置天井面・壁面取付
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.9
取付壁面不可
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.0
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
出しろ(mm)173
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)90
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100
消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8
エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]
光色電球色
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)
枠木製枠(白木)
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
カバー鋼製枠カバー付
消費電力(W)7.3
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ