用途電磁接触器駆動用
種類関連商品
長さ(mm)170
幅(mm)80
定格使用電圧(V)AC200またはAC100
取付ピッチ(mm)155
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
形状JIS協約型ブレーカモジュール
耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)
表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)
周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)
制御電源AC100V±10%(50/60Hz)
耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠
耐衝撃性能JIS C9012に準拠
関連キーワード