「電管」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)20
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)580
質量(g)129
全光束(Lm)1150
定格寿命(時間)8500
色温度(K)6700
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)36
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)15000
色温度(K)5000
1箱(25本)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)36
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)15000
色温度(K)6700
1箱(25本)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
厚さ(mm)1.5
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
厚さ公差(mm)±0.15
表面仕上げ#240研磨
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
長さ(m)3.66
表面仕上げ#240研磨
種類厚鋼電線管
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)32
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)830
質量(g)175
全光束(Lm)2350
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
1箱(25本)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
関連キーワード