電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)スチール
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイプケース付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H120×W68×D52.8
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途単体露出工事用
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
用途単体露出工事用
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)スチール
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式NCD-30R
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類露出形
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
タイプ可逆
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H180×W65×D58.5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH43030
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電圧(V)AC220/AC440
材質(ケース)プラスチック
保護等級IP65
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]
色黒
刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6
最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50
ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000
ストローク幅(mm)14
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル
トラスコ品番776-5576
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20/30
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A
適合規格(PS)E
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型,確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)75
種類特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~55号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類特種60℃
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第2~6号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
使用周囲温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)
インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)
定格感度電流(mA)30
耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
材質(端子板)銅合金
質量(kg)約0.165
規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
定格電流(A)20
材質(ケース)PET樹脂
材質(ハンドル)PBT樹脂
接点材質銀合金
定格遮断容量(kA)2.5
極数・素子数3P3E
適合圧着端子5.5-5
フレーム(AF)50
接続可能電線 撚線(mm2)3.5
接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下
材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金
質量(kg)約0.18
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5
定格電流(A)50
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)
締付トルク(N・m)2.0~2.5
周囲湿度(%RH)45~85
動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)
動作電圧(過電圧)130±5
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動電磁式
耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。
機械的開閉耐久性0.4万回
電気的開閉耐久性6000回
極数・素子数3P3E
適合圧着端子14-5
フレーム(AF)50
耐電圧(V/min)2000
接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番776-5622
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
打撃力(kN[kgf])約3[300]
バッテリー容量(Ah)5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
振動固定カム方式
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類1種70℃
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~54号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)70(公称)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード