適合(プレートセット)DUN1200K(エクステンダーセット)DUN1100
セット内容ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ
寸法A(mm)117
寸法B(mm)228
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質樹脂製
適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
適合(プレートセット)DUN2200K、NE32408(ボックスセット)DUN2000
セット内容エクステンダー、合板(養生用)、エクステンダー取付皿ねじ(M4)4本
1個
¥1,188
税込¥1,307
4日以内出荷
適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様耐重塩害仕様
セット内容ポール接続用ねじ(M8×12)、アース端子ねじ(M5×6)
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
種類ねじセット
1組
¥839
税込¥923
31日以内出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]
色黒
刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6
最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50
ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000
ストローク幅(mm)14
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
長さ(m)10
商品構成上面保護シート、下面保護シート
1組
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色ブラック
種類セット品
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
色ブラック
種類セット品
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色ブラック
適合電線(mm2)1.25・2
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本
質量(kg)4.4
極数2極
定格入力電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
入力周波数(Hz)50/60
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口(電源コンセント)
端子数1
保持力(N)10~60
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
色ブラック
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力10 N ~ 60 N
差込口形状2P 15A 125V
極数2P
定格電圧(V)125
種類セット品
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
適合電線(mm2)1.25・2
結線方式巻締端子式
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4
長さ(m)(配管)4
付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)5.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7
ホース長さ(m)(ドレン)5
付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)8.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
関連キーワード
1
2
3
次へ