電気材料 (69) 制御機器 (42) 安全用品 (10) 空調・電設資材 (8) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.3 (待機時) 定格 AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路 温度上昇 端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.3 (待機時) 定格 AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A 温度上昇 端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットホワイト 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットベージュ 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットグレー 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) 引張強度(N) 100 1 分間 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ヒートサイクル:8 ℃以下 色 マットブラック 消費電力(W) 0.2 (待機時) 定格 200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇 表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃) -10 ~+40 ランプ寿命 表示ランプ:100000 時間 引張強度(N) 電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ 110 適合電線 【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉 白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1,200 1 分間 使用周波数(MHz) 923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
埋込充電用USBコンセント1ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C 35VA
アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1.2 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1.2 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 A C 1 0 0 V 95VA
アドバンスシリーズ ホーム保安灯専用埋込 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm,Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 125V AC
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 320VA AC100V 適合LED専用
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 4A 100V AC 適合LED専用
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
付属品 施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本 質量(kg) 4.4 極数 2極 定格入力電圧(V) AC100 使用周囲温度(℃) 0~40 入力周波数(Hz) 50/60 適合電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本 結線方式 ねじなし端子(電線差込式) 差込口 4コ口(電源コンセント) 端子数 1 保持力(N) 10~60 使用湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
フル2線式リモコン 調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:14 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 8 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:9 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:7 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上