365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 厚さ(mm)1.5 種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 厚さ公差(mm)±0.15 表面仕上げ#240研磨
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
34 税込37
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送りエンド(CD管用)
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。 角度(°)(立ち上げ)20 色調オレンジ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
1個ほか
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用
材質ABS樹脂+PVC ウォームグレイ 寸法L(mm)97.2 呼び28 寸法D(Φmm)49.4 寸法d(Φmm)27.5
1箱(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用 色調オレンジ
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 Eシリーズ
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス配線保護管(厚鋼)
長さ(m)3.66 仕様両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用) 材質SUS304 表面仕上げ#240研磨
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付 角度(°)(立ち上げ)20
1個
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)