46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質鋼製電気亜鉛めっき タイプ耐圧防爆型、F型 種類ユニオンカップリング 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出 規格JIS C 8462-1
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 2方出 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 3方出 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式半導体制御方式 使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110 定格0.5A 100V AC 温度上昇端子部 45 ℃ 以下 引張強度100 N 1 分間 耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min)1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC 25 定格電流(A)1 適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式片切常開形 接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

用途小勢力用 仕様防雨形 適合1コ用スイッチボックス ホワイト 質量(g)約30 タイプ埋込・露出取付用 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 JIS規格C0920 IPX3 適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式 トラスコ品番836-0048 質量(g)約170 電圧(V)定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)0.2 寿命10万回鳴動以上 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB)65dB以上
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

付属品取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g)約440(電池含む) 定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ電池式 適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB)70以上(前方1m) 動作電流(mA)2500以下 電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

付属品取付ネジ×2 ホワイト 質量(g)約195(電池含む) 電圧(V)操作側:約DC1.5 定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売) 適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで) 電流(mA)操作側:約0.1 電源タイプ電池式 音量(dB)68以上(前方1m) 動作電流(mA)約65以下 鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g)約75 配線長50m 使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプター
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 ブラック 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28 出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間錠駆動時:900mS±100mS 配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%)95 消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:12 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数4 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:8 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数2 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:6 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイム ホワイト 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63 適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
1個
449 税込494
7日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:6 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:14 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数8 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

付属品取付ネジ×2 ホワイト 質量(g)約170(電池含む) 定格電圧定格インピーダンス8Ω 適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで) 電源タイプ電池式 音量(dB)65以上(前方1m) 鳴動サイクル親機と連動 動作電流(A)0.2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:9 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数4 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
8,698 税込9,568
当日出荷