アンダーカーペット配線システム パナトラック。パナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用
定格300V 20A
商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A
適合規格(PS)E
ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個
定格300V 20A/30A
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
関連キーワード