仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A
適合規格(PS)E
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20/30
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)
定格300V 20A
ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
関連キーワード