「電線ボックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
適合(プレートセット)DUN1200K(エクステンダーセット)DUN1100
セット内容ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ
寸法A(mm)117
寸法B(mm)228
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類厚鋼電線管用
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト
種類薄鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ
色ホワイト
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格(PS)E
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄
種類薄鋼電線管用
表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
質量(kg)0.024
種類薄鋼電線管用
呼びC25-C19
寸法A(mm)28
寸法B(mm)15
寸法C(mm)4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ防爆用
種類アダプタ
入数(個)1
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
材質ステンレス製
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカスト
色ミルキーホワイト
質量(g)900
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード