カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • 金属製直管電線管(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(5)
  • エーアンドエーテック(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • エスコ(7)
  • MASTERTOOL(7)
  • マーベル(4)
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • ネオフレックス(4)
  • タチバナ(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ショーボンド(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • イワブチ(2)
  • アサバ(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ベッセル(1)
  • ベン(1)
導体外径(Φmm)
  • 19.1(1)
  • 21(3)
  • 25.4(1)
  • 26.5(3)
  • 31.8(1)
  • 33.3(3)
  • 38.1(1)
  • 41.9(3)
  • 47.8(2)
  • 50.8(1)
  • 59.6(3)
  • 63.5(1)
  • 75.2(1)
  • 87.9(2)
  • 100.7(1)
  • 113.4(1)
内径(Φmm)
  • 16.1(1)
  • 17(1)
  • 22.4(1)
  • 22.5(1)
  • 28.5(1)
  • 28.8(1)
  • 35.1(1)
  • 37.1(1)
  • 43(1)
  • 47.8(1)
  • 54.8(1)
  • 60.5(1)
  • 70.4(1)
  • 色ブラック(2)
長さ(m)
  • 3.66(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線保護管」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
6日以内出荷
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
84税込92
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシングPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)ねじなしポリエチライニング鋼管Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら