「電線管 ノックアウト径」の検索結果
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ
首振角度(°)30
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷