小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用
色ウォームグレイ
長さ(m)50
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
色オフグレイ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
色オフグレイ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色ウォームグレイ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
色オフグレイ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色ウォームグレイ
種類エンドカバー
寸法L(mm)166.5
寸法H(mm)59.6
呼び14
寸法D(mm)31.4
寸法W(mm)84.6
入数(個)1
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)30
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結カップリング
規格JIS C 8412
入数(個)1
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。
種別メカフレキ付属品
種類ブッシング Eタイプ
入数(個)1
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)23.3
寸法L2(mm)14
入数(個)1
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用
付属品インナーキャップ
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
タイプE
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付
寸法t(mm)1
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様カップリング用
関連キーワード
1
2
次へ