9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス 材質鋼製電気亜鉛めっき ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷


電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)