カテゴリ

  • 空調・電設資材(164)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(340)
  • 三桂製作所(196)
  • ネオフレックス(140)
  • 電成興業(57)
  • 古河電工(古河電気工業)(54)
  • セイワ工業(52)
  • 岩崎電気(40)
  • エスコ(40)
  • 大阪コネクター製造(40)
  • 大阪電具(ODK)(33)
  • 外山電気(33)
  • 島田電機(32)
  • ネグロス電工(31)
  • 伊藤電気製作所(25)
  • 大和電業(20)
  • 日動電工(18)
  • RS PRO(14)
  • 日本シーム工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線管 22」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
5日以内出荷
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリングPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用 Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ASA樹脂種類アウトキャップ弱電用入数(個)1
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチングPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LT型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
ステンレス厚鋼 ねじなしフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 ねじなしフリージョイントPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
材質ステンレス厚鋼
ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベント Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベントPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼、止めねじ:ステンレス
ステンレス厚鋼 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼鋳鋼
厚鋼鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)厚鋼鋼電線管用パンチカッターPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(50m)
5日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキ エース環境調和型 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ エース環境調和型 22Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1巻(50m)
3日以内出荷
グリーン長さ(m)50
パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース22Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(50m)
3日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 22Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベースPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(20個)
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5材質ステンレス製
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら