ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660
仕上#240研磨
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
用途配管の直角に曲げるところに使用。
材質ステンレス
止めねじM×長さM5×6mm
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
仕様鋼板製,1コ用片側2方出
質量(kg)0.45
呼びE19
本数止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類薄鋼電線管用
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス
規格JIS C8461-21
適合規格(PS)E
止めねじM×長さM5×6
配管の曲がり箇所に使用します。
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
先端の部分を下げるとボックスドライバー(8mm)に、上げるとマイナスドライバーになり、反対部分はリーマ機能があります。
仕様リーマ付
質量(kg)0.22
適合電線管E19・C19・E25・C25
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(LB型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(T型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品
構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
関連キーワード
1
2
次へ