「電線管 sus」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660
仕上#240研磨
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
長さ(m)3.66
表面仕上げ#240研磨
種類厚鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場
厚さ(mm)1.5
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
厚さ公差(mm)±0.15
表面仕上げ#240研磨
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
用途配管の直角に曲げるところに使用。
材質ステンレス
止めねじM×長さM5×6mm
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
材質SUS304
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品
種類厚鋼ねじシリーズ用
表面仕上げ♯240研磨
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(LB型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなしユニバーサル(T型)
規格JIS C 8461-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
関連キーワード