カテゴリ

  • 空調・電設資材(64)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネオフレックス(33)
  • 三桂製作所(27)
  • 大和電業(22)
  • 未来工業(21)
  • 大阪コネクター製造(15)
  • エスコ(14)
  • 大阪魂(6)
  • 泉精器製作所(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • 八州電工(5)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • カクタス(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • マキタ(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 日新工業所(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線管厚鋼」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
39税込43
1個
6日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
6日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートカップリング タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)23.3寸法L2(mm)14入数(個)1
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
厚鋼鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)厚鋼鋼電線管用パンチカッターPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
63税込69
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
ストレートカップリング タイプE Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング タイプEPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
非常灯 パイプ吊具 Panasonic(パナソニック)非常灯 パイプ吊具Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
適合(灯具)NNFB90005J、NNFB91005J、NNFB93005J、NNFB93006J、NNFB93007J、NNFB93008J、NNFB91085J材質(継手・フランジ)アルミダイガスト、(パイプ)16厚鋼電線管全長(mm)522質量(kg)0.65
天井取付用金具(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)天井取付用金具(光電式分離型感知器用)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカストミルキーホワイト質量(g)900
露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
丸型露出ボックス(4方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出 Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
ストレートカップリング Panasonic(パナソニック)ストレートカップリングPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用
サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら