温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)180
充電時間(時間)約10
連続待受時間約150時間
連続通話時間(時間)子機:約10
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機
付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90
機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台
質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155
消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90
機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
1セット(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
仕様多回線兼用
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
用途電話線プレート
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数6極4心
仕様はさみ込み固定仕様
型丸型
種類モジュラジャック6極4心
材質ステンレス
プレート電話線プレート
用途大穴電話線プレート
色セラミックホワイト
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
種別プレート・取付枠
色ダークベージュ
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
材質ステンレス
プレート大穴電話線プレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1連用。取付枠付。
材質耐食アルミニウム合金
1枚
¥469
税込¥516
3日以内出荷
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用・電話・情報電源共用
種類1コ用
板厚t(mm)2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
種別プレート・取付枠
互換品番後継品:WN7683
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
用途電話線プレート
種別プレート・取付枠
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途電話用
種類フロアコンセント
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別テレホンモジュラジャック
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型丸型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
コンセント個数1
開口寸法(mm)Φ80~90
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
用途一般配線用
仕様テレホンモジュラジャック(6極4芯)×2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様電話専用、送り端子付
材質アルミダイカスト製
定格モジュラジャック6極4心
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
種類1コ用
機能電話用
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
種類2コ用
機能電話用
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
種別電話用2コ口
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心
種類リファインアウトレットE
定格モジュラジャック6極4心
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質ステンレス鋼線、ステンレス鋼板(バンド・金具部)
種類スッキリフック電話用
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
用途一般配線用
仕様接地2P15A125V、テレホンモジュラジャック(6極4芯)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
質量(kg)1.6
電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)
適合規格(電磁放射)VCCⅠクラスA
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-5~+40
消費電力(VA)警報時最大:15
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ