材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)114
寸法B(mm)96
寸法l(mm)25
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 1方出
入数(個)1
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 2方出
入数(個)1
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 3方出
入数(個)1
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 4方出
入数(個)1
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
質量(kg)0.52
種類丸型露出ボックス 直角2方出
寸法H(mm)40
呼びG16
寸法A(mm)89
寸法D(mm)28
寸法B(mm)73
寸法l(mm)18
入数(個)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
規格JIS C 8462-1
仕上電気亜鉛めっき
関連キーワード