色ミルキーホワイト
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
種類2コ用1方出
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ホワイト
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
関連キーワード