「非常灯 led」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具
レンズガラス
入数1台
特性非常時LED点灯
演色指数(Ra)70
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)鋼板
電圧(V)AC/DC100
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.5
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-001
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.1
高さ(mm)109
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.7
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LCLE-007
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)200
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当
長さ(mm)180
幅(mm)80
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス
質量(kg)0.4
高さ(mm)53
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)6.6
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
Ra70
電球の種類LED
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.9
高さ(mm)124
材質(本体)アルミ板
取付方式天井直付型
電圧(V)AC/DC100
消費電力(W)15.4
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(レンズ)ガラス
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
非常灯評定番号LCLE-002
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
付属品LEDユニット付
質量(kg)0.4
種類補修部品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥9,698
税込¥10,668
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥9,898
税込¥10,888
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥8,898
税込¥9,788
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.5
タイプ天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ランプ同梱
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2.8
色【本体】クロムフリー、【反射板】白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92
全光束(Lm)2430
適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534
光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALD-005
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
タイプ天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)155
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.5
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)7720
光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)3.1
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)3640
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.9
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)2400
光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.1
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)45
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)4750
光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)105.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ