。ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ。パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388
アズワン品番65-7818-78
1袋(2個)
¥599
税込¥659
欠品中
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)7.3(取付板除く)
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm2)225
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)3.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120
開口面積(cm2)319
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
形状防湿型・防雨型
カバー鋼製枠カバー付
タイプ高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ビルトインタイプの標準型インナーコンセント・標準型インナーブレーカをタイルカーペットに取り付ける場合、1台につきフロアパネル開口部の短辺方向に2枚貼ります。
適合タイルカーペット用
材質ゴム製
厚さt(mm)2
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
1個
¥18,798
税込¥20,678
9日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体・ルーバーセットの商品です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:9、60Hz:10.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.12
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.12、60Hz:0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:109
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17
有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:31/22、60Hz:35/22.5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:12.5/5.5、60Hz:15.5/6
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.12/0.09、60Hz:0.15/0.1
有効換気量(m3/h)50Hz:105/63、60Hz:109/63
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
付属品スイッチ
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08
有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱
付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070
仕上樹脂化粧シート
関連資料施工のポイント(1.59MB)
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
関連キーワード
1
2
次へ