強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5以下
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
仕様風量調節形(壁・天井用)
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)110
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)97
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用
材質樹脂
色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
埋め込み寸法(mm)□175
開口面積(cm2)180
圧損係数2.2(全開時)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97
本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)
パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管
適合パイプ径(Φmm)100
材質(羽根)樹脂製
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量150m3/h時)
本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約3ヶ月
適合機種FY-10KB3A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色ライトブラウン
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0
適合パイプ径(Φmm)Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ160
風量調節板付
フィルター
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ160
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30
色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)145×70
開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
1台
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量95m3/h時)
車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。
本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月
適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)145×70
開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
1台
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時)
車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。
本体装着時:システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月
適合機種FY-11KWH1A
1枚
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm
埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
色ブラウン
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1Pass除去率(計数法、粒径2.5μm以上)85%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-11KWH1A
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-C20R、FY-C24R
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源コード・プラグ付
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23
埋め込み寸法(mm)240角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
方式ダクト式
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ