12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)旗飾り【受注生産品】
適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894 質量(kg)4 青銅色 種類クラシックポール(丸ポール) 本体アルミ鋳物
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)台輪
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554 ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン 取付U-ライト方式 高さ(mm)279 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ペールゴールド仕上 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,880 税込47,168
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.4 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)488 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3350 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)130 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)32 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ブナ 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)(昼光色)4100 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 透過タイプ 器具の枠までほんのりと光って明るい印象を与えます。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)2.1 枠の色プラスチック:透明つや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.042 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)60 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
6,498 税込7,148
31日以内出荷

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ユニバーサルタイプ 光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)35 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名匠の技が冴える、松と霞。 枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。 木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)182 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:392、557、722 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ノーマルタイプ なめらかな光を広げ、美しい光のグラデーションを描きます。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)2.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.042 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ピンスポットタイプ 光学レンズで集光性を高め、照射物をピンスポット的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)