幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
こんなお得な商品も!

電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力
取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)DC12
消費電力(mA)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど
質量(g)約300
保護構造ダストカバー
接点構成1a
端子形状ねじ端子
消費電力(mW)5
接点最大許容電圧(V)DC100
接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)
接点容量100A(100V)
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)約1500(40cm前方)
本体質量(g)380
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)約750
適合バッテリーEZ9L54(別売り)
照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
取付方式フランジ取付
定格時間(分)連続
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6
電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
消費電力(W)7.9
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.4
LED交換不可
入力電流(A)0.15
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)865
演色指数(Ra)83
調光の可否否
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
サイズ40形
形iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)70
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
公差(mm)±1.0
仕様非調光、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)出力固定型、LED内蔵、電源ユニット内蔵
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
電球の種類LED
電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能!
明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能!
明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130
光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)
電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
アズワン品番65-0344-14
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
消費電力(W)7.9
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
LED交換不可
入力電流(A)0.15
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)840
演色指数(Ra)83
調光の可否否
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
ナショナル(National)ブランド。
型式MSB-2
色ミルキーホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×28
対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)
質量(kg)1.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4
定格時間(分)30/30
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9349
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9321
長さ(mm)2438
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
消費電力(W)39.8
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
グリーン購入法適合
調光の可否否
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301
長さ(mm)2413
幅(mm)80
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
材質プレコート鋼板製t0.6mm
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
定格電圧(V)AC100
定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)
プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合機種BTL1100、BTL1101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
サイズ40形
形iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)70
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.1
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ