2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 動画あり
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg)0.48 能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 機能電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)