69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットブラック
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)3 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)160 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 スリットブラック
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白) 幅(mm)200 質量(kg)2.7 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)160 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック
エコ商品
付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束黒フラット
エコ商品
仕様【交換LEDユニット】FK98700 付属品充電モニタ(緑)付 幅(mm)270 質量(kg)3.1 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上) タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ 等級IP23 スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度5000 K 電池【交換電池】FK758 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.094(100V時) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K (別売) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ551 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.9 (側面木調シート張り)ダークブラウン 取付天井直付型 高さ(mm)136 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
HomeArchi(ホームアーキ) 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。 95mmのコンパクトブラケット。 造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。 こだわりの質感。 細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。 まぶしさを配慮した光。 光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ655 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)2.3 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 仕上(アイアン)ブラックレザーサテン 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさ約6200K、約120%/38.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板 角型
質量(kg)1.2 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光板 丸型
質量(kg)1.1 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2 寸法(mm)Φ35×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2 寸法(mm)Φ35×600×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風カバー【受注生産品】
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上) 質量(kg)2.0 種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XXQCE2(3)/ 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅800mm セパレートプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。
用途玄関用収納 型式XXQCE2(3)/ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロート:801×405×2070、据置:801×405×2140 色(柄)ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 表面樹脂化粧シート 設置方法フロートタイプ,据え置きタイプ ドアフラットタッチタイプ(PN),ライン取っ手タイプ(HN),フラットタイプ(FT) 関連資料(1.06MB) (0.45MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
45,350 税込49,885
6日以内出荷

XKRE2PA 【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PA型(フラットタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 関連資料(1.82MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防雨型CLリニューアルプレートΦ330
エコ商品
仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用 質量(kg)0.8 径(Φmm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XKRE2PA 【オーダー】ベリティス収納建具 開き扉 PA型(フラットタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2 高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A) 関連資料(0.73MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT), 納まり開き扉納まり(HN) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム昼白色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム電球色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)400 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 フレーム温白色
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装) 幅(mm)200 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)430 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)3500 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム電球色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)400 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)56.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム温白色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)430 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)60.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 フレーム昼白色
エコ商品
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 幅(mm)200 質量(kg)2.8 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 全光束(Lm)440 保護等級IP23 光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)61.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12(100V時) 認定番号3AE-1081 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-032
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

消費電力(W)9.7 電圧(V)100 仕様集光タイプ/照射方向可動型 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.7 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)550 演色指数(Ra)95 調光の可否不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形集光電球色
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.6 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)380 演色指数(Ra)95 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット100形集光温白色
消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.1 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)645 演色指数(Ra)95 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.7 電圧(V)100 仕様集光タイプ/照射方向可動型 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.8 LED交換不可 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)95 調光の可否不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.9 電圧(V)100 仕様集光タイプ/照射方向可動型 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55 LED交換不可 入力電流(A)0.13 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)380 演色指数(Ra)95 調光の可否不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.9 電圧(V)100 仕様集光タイプ/照射方向可動型 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×162 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 LED交換不可 入力電流(A)0.13 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)410 演色指数(Ra)95 調光の可否不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形集光温白色
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.1 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)410 演色指数(Ra)95 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)200 質量(kg)0.7 ブラックレザーサテン仕上 取付壁取付 高さ(mm)221 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 口金E26 光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.057 光束(Lm)225 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)272 デザインVintage 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防雨型一般灯 スモーク
エコ商品
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク) 幅(mm)200 質量(kg)2.6 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)135 保護等級IP23 光源LED 色温度(K)2700 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)22.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)83
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット100形集光電球色
消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.6 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)595 演色指数(Ra)95 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】
エコ商品
有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ブラックレザーサテン仕上 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
エコ商品
ガラスセード:乳白つや消し 取付ホルダーナット方式 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷