埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
枠の色黒
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
表面処理アンチグレア
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ55
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
表面処理アンチグレア
コントラスト比5000:1(ダイナミックコントラスト 50000:1)
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ50V型
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
関連資料パーツリスト
パネルカバー(黒色)を用意しておりますので、パネルカバーを取り替えることにより、パネル面のデザインを変えることができます。標準品のパネルカバーは、アッシュグレー色を標準装着しております。
種類LC4H-W用
1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
42日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
多用途収納用 エンドパネル
用途エンドパネル
幅(mm)400
厚さ(mm)18
高さ(mm)2411
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し
種類100V配線ダクト用
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
全高(mm)700~1200調節可能
ランプの種類LED
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
材質パネル/アクリル(ホワイト)
文字色ブラック
適合器具FA20380、FA20390
電球の種類LED
極数8極8心
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
全高(mm)700~1200調節可能
ランプの種類LED
コード長さ(cm)50(収納可能)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
材質アルミ
質量(kg)3.2
色ポール:ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770
デザインアクセントパネルなし
1箱
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55
色(本体)ブラック
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様24ポート
全長(mm)483
関連キーワード
1
2
3
4
次へ