「0.47ω」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.47 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-74
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 0.47 Ω 及び 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-19
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
関連キーワード