カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(381)
  • CKD(45)
  • オースミ電機(14)
  • ホンダ(13)
  • スバル(11)
  • ニッサン(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • タカノ(7)
  • ミツビシ(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ユーボン(4)
  • ニチフ(3)
  • エスコ(2)
  • 清和工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75y」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(130件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
PLC FP WEB-SERVER2 Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB-SERVER2Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
22日以内出荷
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
質量(g)約110定格電圧(V)24 DC設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC)データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用)メモリー256MB以上 (OSによる)表示色256色以上解像度1024×768以上使用周囲温度(℃)0~+45使用CPUPentium100MHz以上許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと)耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による)通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45)耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 ロボットビジョンPanasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92