1,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時) 線径(Φmm)0.6(細断可能最小) 能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本 口径(Φmm)19 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68 最大切断能力CV・IV線100mm2 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
58,980 税込64,878
欠品中


Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30 最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28) 切断可能線径(Φmm)最小:0.6 全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65 質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1 能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷


1袋(5個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)


仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)5.3×12.5×18.5 高さ(mm)12.5 奥行(mm)5.3 電圧(V)250dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)15
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.3×12 高さ(mm)8.3 奥行(mm)5 電圧(V)400dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(5個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5.5×10.5×12 高さ(mm)10.5 奥行(mm)5.5 電圧(V)250dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量220nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(5個)
329 税込362
翌々日出荷

1袋(5個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(25個)
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.2×12 高さ(mm)8.2 奥行(mm)5 電圧(V)630dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量15nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(5個)
409 税込450
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)6.3×14×18.5 高さ(mm)14 奥行(mm)6.3 電圧(V)630dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)15
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)6×10.8×10.3 高さ(mm)10.8 奥行(mm)6 電圧(V)250dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量150nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)12 寸法(mm)5×8.3×12 高さ(mm)8.3 奥行(mm)5 電圧(V)400dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(25個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)13 寸法(mm)13×8.7×22.4 高さ(mm)22.4 奥行(mm)8.7 電圧(V)450dc シリーズECWF(A) 許容差±5% 静電容量470nF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)250dc 許容差±5% 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)10
1袋(10個)
629 税込692
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様40cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)5.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)320 寸法A(mm)519 寸法F(mm)71 寸法D(mm)280 寸法E(mm)450 寸法B(mm)485 寸法C(mm)452 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)484 寸法G(mm)260 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷


地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行(mm)325 仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ 材質プレコート鋼板製t0.6mm
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ100 拡散 5000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:136.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 器具・セットセット 色温度(K)5000 色(本体) 光束(Lm)2050 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 調色の可否×
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ100 拡散 5000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●消費効率:144.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 器具・セットセット 色温度(K)5000 色(本体) 光束(Lm)1680 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 調色の可否×
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 広角 3500K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28302W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 5000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm 適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷