7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)USB出力アダプター
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
ブラック コネクタ形状USB A型(2ポート) 定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり) 適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒) USB規格USB Battery Charging 1.2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EZ
全長(mm)1615 質量(kg)バッテリー:約1.9、充電器:約1.0 全幅(mm)575 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレーム特殊形 サイズ(inch)20 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルUPハンドル ハンドル高さ(mm)990~1000 許容積載荷重(kg)78.0(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源バッテリーNKY576B02(ブラック) スタンド1本スタンド 制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)] 車体質量(kg)22.5(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×2.125HE 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 充電時間(時間)約3.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149-181 標準装備品フロントキャリヤ、リヤキャリヤ(クラス10) サドルの高さ(mm)785~940 軸間距離(mm)1095 施錠方法ワイヤ錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)31(アシストモード:「パワー」使用時) 変速機タイプ内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)100.5(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)202
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)ハリヤ
全長(mm)1790 質量(kg)バッテリー:約2.3、充電器:約1.0 全幅(mm)590 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームダイヤモンド形 サイズ(inch)26 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルオールランダー ハンドル高さ(mm)985~1000 許容積載荷重(kg)77.0(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源バッテリーNKY578B02(ブラック) スタンド1本スタンド 制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)] 車体質量(kg)23.2(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1.90HE 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)156-185 標準装備品フロントキャリヤ サドルの高さ(mm)820~975 軸間距離(mm)1125 施錠方法ワイヤ錠 走行速度(km/h)24未満 走行距離(km)約45(アシストモード:「パワー」使用時) 変速機タイプ外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)100.2(自転車+乗員+荷物) 反射板シートステー、バッテリーライト部、前後車輪、ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)303
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)EZ
全長(mm)1615 質量(kg)バッテリー:約1.9、充電器:約1.0 全幅(mm)575 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレーム特殊形 サイズ(inch)20 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルUPハンドル ハンドル高さ(mm)990~1000 許容積載荷重(kg)78.0(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源バッテリーNKY576B02(ブラック) スタンド1本スタンド 制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)] 車体質量(kg)22.5(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×2.125HE 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 充電時間(時間)約3.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149-181 標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス10) サドルの高さ(mm)785~940 軸間距離(mm)1095 施錠方法ワイヤ錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)31(アシストモード:「パワー」使用時) 変速機タイプ内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)100.5(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)202
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)ビビ・DX
快適装備が満載のロングセラーモデル。 大型スムースインバスケット2 荷物が傷つきにくく・見えにくい大容量サイズ。 スタピタ2 スタンドを立てると同時にハンドルが固定。 足も灯4-LEDビームランプ 前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。
タイヤサイズ26×1-3/8 WO 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100 充電時間(時間)約5 仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、ソーラーオートテール2、テールアップサドル・ソフト、かろやかスタンド2、ハードランナータイヤ&肉厚チューブ、サドルガードマン、リヤキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、国産フレーム、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh) 適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah) 寸法(mm)バスケット:約250×390×350 全長(mm)1875 質量(kg)29.1(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器) 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯 定格出力(W)250 ハンドルバー:中上がり ハンドル高さ(mm)1035~1080 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー電圧(V)25.2 保証期間盗難補償:3年間 充電器形名NKJ073Z:スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)(最低地上高~最高地上高)740~890 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠 待機時消費電力(W)充電器:約0.5
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)電動自転車
毎日の通学を快適に! 機能充実のスタンダードモデル。 ワイヤ内蔵アルミフレーム(キャリヤ一体型) 籐風バスケット エコナビ液晶スイッチ4SL
タイヤサイズ26×1-3/8 WO 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100 充電時間(時間)約5 仕様ワイヤ錠付(1キー3ロック)、リトルLEDビームランプ2、ソーラーオートテール3、ワイドテリーサドル(補助ガード付)、かろやかスタンド2、くるピタ、ハードランナータイヤ(26×1-3/8WO)&肉厚チューブ、スリムキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh)、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応 適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah) 全長(mm)1875 質量(kg)27.6(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器) 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯 定格出力(W)250 ハンドルバー:プロムナード ハンドル高さ(mm)1025~1060 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー電圧(V)25.2 保証期間盗難補償:3年間 充電器形名NKJ073Z:スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)145以上 サドルの高さ(mm)(最低地上高~最高地上高)760~885 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 待機時消費電力(W)充電器:約0.5
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)ティモ・I
実用性を兼ね備えた 大人かわいいスクールモデル。 ワイドスクエアバスケット エコナビ液晶スイッチ4SL リトルLEDビームランプ2
タイヤサイズ26×1-3/8 WO 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100 充電時間(時間)約5 仕様ワイヤ錠付(1キー3ロック)、ソーラーオートテール3、ワイドテリーサドル(補助ガード付)、かろやかスタンド2、くるピタ、ハードランナータイヤ(26×1-3/8WO)&肉厚チューブ、サドルガードマン、パイプリヤキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)、国産フレーム、エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、ワット時定格量(404Wh) 適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah) 寸法(mm)バスケット:約210×460×310 全長(mm)1860 質量(kg)30.1(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器) 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームループ形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯 定格出力(W)250 ハンドルバー:ノースロード ハンドル高さ(mm)740~890 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー電圧(V)25.2 保証期間盗難補償:3年間 充電器形名NKJ073Z:スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)(最低地上高~最高地上高)740~890 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 待機時消費電力(W)充電器:約0.5
取扱い終了

関連キーワード