186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)254×120×15 取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 適合負荷LED 負荷容量最大4A/回路 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H100×W70×D36.5 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様プレート付、ON保持形 レッド 電流(A)6 電源(V)AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39 設置場所屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)100
1台
19,980 税込21,978
欠品中

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
7,598 税込8,358
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:150 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)61 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,298 税込8,028
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008 質量(kg)1 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H100×W70×D36.5 定格電圧(V)DC12 接点構成1a 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED 光束(Lm)約36(参考値) 質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H100×W70×D36.5 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,798 税込8,578
欠品中

工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック) 動画あり
手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに 電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 照度(Lx)約1500(40cm前方) 本体質量(g)380 ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能 バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) 点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10% 光束(Lm)約750 適合バッテリーEZ9L54(別売り) 照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6 電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シェーバークリーニング液 ES004
水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
1個
699 税込769
7日以内出荷


仕様非調光、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)出力固定型、LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 電球の種類LED
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形 アズワン品番65-0344-14
1個
4,398 税込4,838
欠品中

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)200 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)1.7 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56 開口面積(cm2)159
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

型式MSB-2 ミルキーホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×28 対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレススピーカー
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g)約215 形式1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V)100 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66 通信方式2.4GHz band FH-SS 送信出力Class 1 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:10 対応コーデックSBS 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)