「1個用スイッチボックス 深型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
色ミルキーホワイト
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.35
型浅型
種類A型
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
高さH(mm)40.5
幅W(mm)75
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
関連キーワード