カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(41)
  • ニチコン(30)
  • VISHAY(27)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • 日本ケミコン(10)
  • EPCOS(8)
  • RS PRO(8)
  • YAGEO(7)
  • ルビコン(6)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • 小林クリエイト(5)
  • RECOM(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ELPA(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 三和電気計器(1)
  • TDK(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10000μF」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103SPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1袋(5個)
予約販売
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103SPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103Panasonic(パナソニック)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,25V dc, EEUHD1E103 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,25V dc, EEUHD1E103Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-24
電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
599税込659
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-19
電解コンデンサ 33μF 63V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 33μF 63V dc 1箱 1000個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-47
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。330 μ F の静電容量(サイズコード G )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-04
電解コンデンサ 270μF 35V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 270μF 35V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。サイズコードが G の 270 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-08
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。220 μ F の静電容量(サイズコード G )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-03
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
599税込659
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。220 μ F の静電容量(サイズコード F )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-45
電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
569税込626
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-85
電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5アズワン品番65-6972-23
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 15mm●長さ:15mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6935-53
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
659税込725
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-37
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6934-79
電解コンデンサ 100μF 35V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 35V dc 1箱 1000個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-28
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-92
電解コンデンサ 100μF 10V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 10V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FN-Vアズワン品番65-7151-66
電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-73
電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1セット(500個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6967-13
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-6932-93
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-93
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-59
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:700 μAアズワン品番65-7065-19
コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2000μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:2000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:29mΩアズワン品番65-6953-76
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7186-16
コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7157-83
コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6981-39
コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(200個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:38mΩアズワン品番65-7066-43
コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FMアズワン品番65-6980-07
コンデンサ 1000μF 25V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 25V dc 1セット 200個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(200個)
7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:60mΩアズワン品番65-6977-05
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-84
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7058-77