59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアー搬送ファン 単相100V
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100 質量(kg)14.5 材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下 角度調整範囲12段階
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形 極数4 電源(V)単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ファンユニット
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366 動作温度+40℃±5℃ ファン停止温度'+25℃以下
1箱
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電源コード脱着式パイプファン
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇 埋め込み寸法(mm)Φ100 付属品電源コード 電源(V)単相100
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)6 クリスタルホワイト 定格電圧・周波数定格単相100V
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応 強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応) 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)3.8 消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0 定格電圧・周波数定格単相100V 騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格AC6A 100V用 結線方式ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁埋込形換気扇 居間用
既設の自然給気口(15.5×20.5cm)に直接取付できます。
用途居間用換気扇 ガラリ取付形 適合場所居間 電源(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様引きひも式
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード 仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5 定格電圧(V)1Φ.100 耐電圧a.c.1000V1分間 騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15 照明LED照明2灯 5W 電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター 風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130 絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V) 時間定格連続 適合パイプ呼び径(Φmm)150
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-H ソリッドステートリレー
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
DC/ACシーリングファン専用
色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光の可否不可 LED交換可能
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-EMi16T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)2300 ポート数16 消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)10.3 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)GA-EMi8T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)1200 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)5.8 設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi24T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)2400 ポート数24 消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)14.9 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM16T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)2300 ポート数16 消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)10.3 設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7101J-G,7101J-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM24T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)2400 ポート数24 消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)14.9 設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○:(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM8T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)1100 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)5.8 設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)171 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2950 ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)176 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3900 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)199.8 設置方法19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)172 ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途配線ダクト用 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさJ12V50形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 調光率(%)0、約5~100 調光の可否ライコン別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト
調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途直付ダクト用 質量(kg)3.3 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
用途配線ダクト用 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさJ12V50形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(美光色) 調光率(%)0、約5~100 調光の可否ライコン別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト
調光設備の更新が不要 調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現 照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整 照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光 ファンレスの静音仕様 灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途埋込ダクト用 質量(kg)3.2 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-MLi4TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2300 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)73.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)205 ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML4THPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大120W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)2400 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )12/148 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)126.9 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)209 ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)2.2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)120.0
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML16TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大250W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/315 接続方式ギガビット 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)270.1 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 電源供給方式セルフパワー 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり マグネット別売 スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)312 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)250.0
1台
169,800 税込186,780
欠品中