「100v 端子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
適合電線Φ1.6、Φ2
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子
種類露出接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)
タイプ左用
電圧(V)125
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P15A125V
電圧(V)125
アース端子無
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様2P(アース付)15A125V
電圧(V)125
アース端子付
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
法令に基づき、共同住宅用受信機(住宅情報盤)の電源をキープします。平成17年総務省令第40号に対応。万一火災発生の際に主幹ブレーカを落としても住宅情報盤だけは電源が生きているように「1次送り回路(100V)」が付いています。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能ダブル発電対応(外部発電100V)
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路は6)
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能ダブル発電対応(外部発電100V)
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路は6)
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)250
横(mm)408
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)280
横(mm)510
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-60S
種類漏電ブレーカ
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-50S
質量(kg)0.4
種類サーキットブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-60S
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)100
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-50S
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-50C
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式常時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CSE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)
ブレーカ自家発電用連携:20A
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路は6)
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式常時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CSE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CLE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
スペース引込スペース:付
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ