2,435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 引外し方式電磁式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E30A100VRT
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E
1個
9,388 税込10,327
4日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VTN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA
寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77) 質量(kg)0.15 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100専用 端子形状速結端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V 形名BKFE-50 極数・素子数2P1E 定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kA フレーム(AF)50 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
7,998 税込8,798
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 7.5kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)32 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)2.6 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A
エコ商品
型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 端子形状端子形状 品種EA-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)30 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 3.7kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 1.0kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 1.5kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)7.4 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VRN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用 型式SH-50G 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状(負荷側)圧着端子専用 定格電流(A)30 端子ねじ(負荷側)M5 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)15
1個
8,798 税込9,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能ダブル発電対応(外部発電100V) 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)4.2 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 0.2kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)1.3 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 1..5kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)7.4 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 5.5kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)25 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能ダブル発電対応(外部発電100V) 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 1.0kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 0.75kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)4.2 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)2.6 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷