カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(169)
  • 制御機器(14)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(59)
  • 大阪魂(396)
  • ニチコン(377)
  • RS PRO(344)
  • おしゃれEXPO(313)
  • エスコ(259)
  • TRUSCO(238)
  • メディアカバーマーケット(221)
  • パール金属(188)
  • NACHI(不二越)(183)
  • NTN(エヌティーエヌ)(180)
  • EBM(江部松商事)(144)
  • OSG(オーエスジー)(132)
  • 日研工作所(132)
  • 日本ケミコン(103)
  • ヤマニパッケージ(100)
  • ブロードウォッチ(99)
  • KITZ(キッツ)(93)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105mm」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
    規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートモダンプレート
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
  • フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途カバープレート
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    分類落し口部材
  • コーナーボックス Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
    用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。形状コーナーボックス適合規格(PS)E
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
    質量(g)約250(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
  • 乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
    色黒質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性防滴構造光束(Lm)約370(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • フルカラー新金属プレート 電話線プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート 電話線プレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電話線プレート材質耐食アルミニウム合金
  • 乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
    色ホワイト質量(g)約830(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性非防滴構造(IPX0)光束(Lm)約88(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
    付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
  • 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
    材質鋳鉄製
  • サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • 全自動洗濯機用給水栓ジョイント Panasonic(パナソニック)

    全自動洗濯機用給水栓ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ナショナル(National)ブランド。色々な水栓に対応。万能ホーム水栓などに。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×45
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • 盤用端子台 Panasonic(パナソニック)

    盤用端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
    材質(本体)PBT樹脂取付方式プリント基板極数3P定格絶縁電圧(V)AC600結線方式ネジ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 圧着アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    EZ1PD1用圧着アタッチメント
    質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
  • コーナーカバー Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
    種類コーナーカバー寸法C(mm)72
  • DL100形Φ125広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ125拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用色白型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
  • LEDモールライト専用電源100形 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト専用電源100形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯100形相当用エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ125拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ125拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ125拡散35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125拡散35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ