DL200形Φ125拡散30K銀

DL200形Φ125拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ125拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715837XND2057SLKLJ90.787
43,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79716887XND2059SLKLE90.762(施工時85mm以上必要)
36,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79719039XNN2059SLKRS90.962(施工時105mm以上必要)
28,900
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
79723537XND2059SLKDD90.762(施工時85mm以上必要)
47,900
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
79723616XND2057SLKLE90.787
38,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする