「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)0.8
消費電力(W)5.9
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)142
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)1.1
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)6.8
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.13
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)158
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
回転角度(°)330
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)(上下)90
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)1
色黒
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.1
騒音値(dB)約45
首振角度(°)90
適合床面積約10m2(6畳)/台
入力電流(A)0.085
回転角度(°)360(水平)
1組
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)108
高さ(mm)156
消費電力(W)11.8
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.2
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)2700
光源色電球色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.7
取付ネジ込み方式
タイプ二十絶縁型/スティックタイプ
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
照射方式可動型
地上高さ(mm)219
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
調光の可否不可
LED交換可能
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ
幅(mm)Φ45
質量(kg)0.103
サイズΦ45
高さ(mm)69
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
定格寿命(時間)40000
Ra83
調光の可否対応
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
取付据置取付専用
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
調光の可否否
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
光束(Lm)830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)1205
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-59
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
質量(kg)0.5
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)805
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
電圧(V)100
消費電力(W)14
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)器具:772
演色指数(Ra)95
調光の可否○
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)0.8
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.2
光束(Lm)650
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
質量(kg)0.8
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.6
光束(Lm)645
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-13
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)19.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)1485
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-77
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光束(Lm)1570
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.6
光束(Lm)1590
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)2
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
仕様天井面取付専用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)850
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.2
消費電力(W)10.7
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)222
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)0.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.4
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ