9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色
電圧(V)100 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)81/83
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg)2.9 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材) 材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3.2 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165 蛍光ランプLDL40S エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)2150 Ra80 防水保護等級IP23 防湿
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連カテゴリ