19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119 換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 質量(kg)1.7 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PanasonicZSシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧で使用されています。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、11mΩ~19mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃(大容量/高リプル電流/低ESR)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 15.7 x 0.8mm●長さ:15.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-60
1箱(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)0.17 有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:015、60Hz:0.16
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17 有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー 質量(kg)2.0(本体のみ) 適合場所居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119 換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/7.5、60Hz:22/9 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.17/0.12 有効換気量(m3/h)50Hz:119/78、60Hz:129/78
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品タイマーコントローラー 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08 有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品スイッチ 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08 有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73 騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷