41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160 ストレートシャンクΦ10mm 寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm) 切り込み深さ(mm)0~33
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 動画あり
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560 打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950 モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です) バッテリーリチウムイオン電池 チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)28.8 強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2) 振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
1台ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃)-20~50 仕上ポリスチレン黒色 周波数特性120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm)150~160 定格入力(W)6、3、1 指向性W 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420] ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah) 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160 質量(kg)1.9 感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性120Hz~10000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-32 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
欠品中

インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah)5.0
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)82.5 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125 砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6 質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EZ1HD1J18V-B EXENA 充電ハンマードリル(集じんありセット) Panasonic(パナソニック) 動画あり
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー
質量(kg)2.45(電池パック含) ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本 穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75 電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EZ1HD1J18D-B EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
質量(kg)0.9 取付カッチトユニ 電圧(V)100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm)Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm 埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
RoHS
用途一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm)1300±10(灯具含む) 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 光源寿命40000h 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 配光タイプ全周配光
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)QQポール
こんなときにおすすめ ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。 施工がかんたん 根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。 短工期、小廃材でリニューアル
材質ステンレス タイプローポール用 種類ローポールライトリニューアル専用
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド25形電球色
幅(mm)Φ160(セード部) 高さ(mm)1700 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED小形電球タイプ4.3W1灯 色温度(K)2700 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント 美ルック
エコ商品
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。 美ルック 本来の色を忠実に見せるあかりであらゆる色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)Φ160 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)123 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 定格光束(Lm)398 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。 和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。 和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.0 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)123 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
RoHS
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
RoHS
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
RoHS
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクト
RoHS
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時) 機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト チャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式) バッテリーEZ8L0719FA 最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード) バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ) バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電) ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時) 回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時) 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)飾ります
仕様エルボカン合 寸法(mm)105×Φ160 オークグレー サイズ60(落し口)
1セット(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


EZ1HD1X-B EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
1台
58,980 税込64,878
当日出荷