カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(111)
  • 制御機器(40)
  • 電気材料(21)
  • 電動工具(10)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • MAZDA(マツダ)(804)
  • オカムラ(岡村製作所)(718)
  • トレード(565)
  • メディアカバーマーケット(534)
  • TRACO POWER(378)
  • エスコ(197)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • 三菱電機(185)
  • 河村電器産業(144)
  • YAMAZEN(山善)(126)
  • 福井クラフト(104)
  • エレコム(103)
  • XP POWER(96)
  • 山崎実業(95)
  • ニッサン(88)
  • IKO(日本トムソン)(83)
  • 水本機械製作所(80)
  • 大阪魂(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18w」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック)

    スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別自動点滅器(EEスイッチ)種類消灯タイマ付・スマートデザイン定格電圧(V)100定格電流(A)8
  • とったらリモコン Panasonic(パナソニック)

    とったらリモコン

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム) Panasonic(パナソニック)

    スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(同一ネーム)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質上質紙
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDフロアスタンド60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • スッキリポール用 メーターバンド両面(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 メーターバンド両面(スッキリボックス用)

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途スッキリボックスなど用耐荷重N(kgf)980[100](片面:490[50])
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスS電子常時換気SWフィルター Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS電子常時換気SWフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    マットホワイト
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 天井センサSW子器 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルター Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
  • LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
    仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • DL250形Φ85広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)123.5入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2310トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ85広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ85広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)50光束(Lm)985トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ