カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(864)
- 制御機器(756)
- 電気材料(294)
- 電動工具(50)
- 家電(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- 建材・エクステリア(33)
- 安全用品(20)
- 防災用品(17)
- 住設機器(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 建築金物(10)
- 防犯用品(9)
- 医療(5)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- 理美容(2)
- カー用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(353)
- BIGM(丸山製作所)(14,949)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,030)
- CKD(1,102)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(938)
- KANA(片山チエン)(865)
- KITO(キトー)(1,888)
- omron(オムロン)(1,200)
- RS PRO(934)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(942)
- TRUSCO(1,235)
- エスコ(2,089)
- オカムラ(岡村製作所)(864)
- コガネイ(2,617)
- スバル(2,156)
- ホンダ(4,406)
- メディアカバーマーケット(3,518)
- 三菱電機(1,128)
- 大阪魂(5,053)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(265)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(226)
「2×2」の検索結果
特価

カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
B級用LEDランプ カセット式(直付用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
MC-G3000P用床ノズル管
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。


EV・PHEV充電用15・20A200V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
...